フェローズ
デスクサイドシュレッダー 92Cs
18枚細断のパワーに安全性と静音性を付与したアドバンスモデル。
ダストボックス容量(L)
25.5
ゴミ袋サイズ
45L以上
細断可能物
ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)
13
消費電力(W)
480
連続使用時間(分)
20
細断枚数
最大:18枚、定格:15枚
細断速度
3.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×280×575
細断寸法(mm)
クロスカット4×38
投入口幅(mm)
230
収容数
ダストボックス:400枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×280×575
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430135
1719001
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る