曜日別特売

プロフェッショナルシュレッダー 310MC

プロフェッショナルシュレッダー 310MC - フェローズ
(1件のレビュー)

2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。

ダストボックス容量(L)30ゴミ袋サイズ45L細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD質量(kg)15.5消費電力(W)650連続使用時間(分)30細断枚数最大:15枚、定格:12枚細断速度2.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630細断寸法(mm)マイクロカット2×12投入口幅(mm)220アズワン品番65-0459-99グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630リバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184301784705301
70,500
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18430178
2021-04-13
用途: 廃棄資料の裁断
茨城電設株式会社建設業・工事業

軽量コンパクトで置き場所に困らず、このクラスでは裁断寸法が小さくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする