トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO

トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコムトラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコムトラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコムトラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコムトラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコムトラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコムトラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコムトラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO - エレコム

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1サイズLL質量(g)【マウス】約162※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)※Bluetooth接続モードの場合対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】91.4×133.4×57.3、【レシーバー】13.1×18.2×5機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時)インターフェースUSB ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合保証期間3年間ボール径(Φmm)約44連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日ホイール数1個電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯 ※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります
※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
コネクタ形状
ボタン数
電波到達距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18438368M-DPT1MRBK【射出光線】不可視波長域USB(A)オス ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合8個 ※ホイールボタン含む磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
20,930
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58386248M-DPT1MRXBK【射出光線】不可視波長域USB(A)オス ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合8個 ※ホイールボタン含む磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
20,930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする