曜日別特売

デジタル電子体温計 BT470 BL

デジタル電子体温計 BT470 BL - タニタデジタル電子体温計 BT470 BL - タニタデジタル電子体温計 BT470 BL - タニタデジタル電子体温計 BT470 BL - タニタデジタル電子体温計 BT470 BL - タニタデジタル電子体温計 BT470 BL - タニタデジタル電子体温計 BT470 BL - タニタ
(3件のレビュー)

大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。

用途
視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。
付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15ブルー測定範囲32.0~42.0℃材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス質量(g)約23(電池含む)電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源CR2032×1つ測定時間予測式20秒最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)32.0~42.0保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18441737BT470-BL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18441737
2023-02-06
用途: 暗いところでも体温がよくみえる
その他業種

温度表示が大きく、暗いところでもバックライトで明るいので、夜中の検温は最適です。
検温部分(細い先側)はやわらかい素材ですこしなら曲がります。小さなお子様向けの対応ですね。

対象商品 : 18441737
2022-06-30
用途: 動物の検温
製造業

この価格で20秒予測に、フレキシブルの先端は、有難いです。ただ、先端のアルコール消毒にどれだけ耐えてくれるか?といったところです。

対象商品 : 18441737
2022-06-11
用途: 作業前のチェックに
三光建装建設業・工事業

作業前の検温にと思ったけど、計るのにこんなに時間がかかるとは思わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする