DANNO(ダンノ)
ABローラー
進化した腹筋ローラー。四輪構造ABローラー。抜群安定でローラー内部にスプリングが施され、リターンアシスト機能付。
付属品
簡易タイマー、膝パッド
材質
本体:ポリプロピレン、スチール、TPU グリップ:スポンジ
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×47×23
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73522000
D7091
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください