曜日別特売

ウエイトリフティングベルトS

ウエイトリフティングベルトS - DANNO(ダンノ)

本革タイプ。背幅10cm(パッド付)、穴間隔3cm。

材質
PVCポリウレタン、本革、ナイロン樹脂
質量(g)
485
ウエスト(cm)
60-78
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73522027D1101
¥9,200
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする