曜日別特売

防振マット

防振マット - 光防振マット - 光

地震対策にご使用ください
防振用
驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています
何でも貼り直しができますので経済的です
貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです

材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)仕様両面粘着厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86268918KHG-407
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする