曜日別特売

防振ゴム

防振ゴム - 光防振ゴム - 光防振ゴム - 光
(2件のレビュー)

はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります
防振・防音
両面テープ入りです

材質ブチルゴム仕様楕円半球型寸法(mm)12直径(Φmm)30内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86268884KYG-30
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86268884
2024-04-16
用途: ドラムセットの防音
製造業

ドラムセットの台下に設置しているが、キックの振動が響かなくなり満足。

対象商品 : 86268884
2021-08-02
用途: 自宅サブウーファーの足用に

TV向けサウンドバーのサブウーファーにはほぼ足がなく、2mmもないくらいのさらさらのゴムでした。少々不格好だったので、こちらの製品に交換しました。
1cm強ですが、地べたに置いてあるよりも格好よくなったと思います。
あと理由はわかりませんが、サブウーファーの低音音量が大きくなりました。防振で高さがあるため、逆に少々失われるのかなと思ったのですが全く逆で、ボコボコ鳴ります(よい意味で)。これはうれしい誤算でした。
製品の品質ですが、ほんとうに跳ねませんね。また両面テープも付属でよかったです。
床への色移りなどはまだ確認できませんが、個人的には満足な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする