大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M22
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
2.5
ねじの呼び
M22
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15293837
22-0100S
100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293846
22-0110S
110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293855
22-0120S
120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293864
22-0130S
130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293873
22-0140S
140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293889
22-0150S
150
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293898
22-0160S
160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293907
22-0170S
170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293916
22-0180S
180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293925
22-0190S
190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293934
22-0200S
200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください