SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
TRAX ADV Lサイドケース
色
シルバー
容量(L)
45
質量(kg)
5.4
タイプ
右
寸法(cm)
49×28×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18442988
ALK0073310000R/S
¥
70,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください