SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
TRAX ADV Mサイドケース
容量(L)
37
質量(kg)
5.1
タイプ
左
寸法(cm)
49×23×37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18442997
ALK0073311000L/B
ブラック
¥
70,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
93日以内出荷
返品不可
18443006
ALK0073311000L/S
シルバー
¥
70,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください