曜日別特売
モノタロウ

パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ

パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ - モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ - モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ - モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ - モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ - モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ - モノタロウ
(13件のレビュー)

コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適!
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。

用途部品や小物の保管にタイプコンテナ9個・引出し小30個引出し数引出し小30個仕切板30引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784554-3801604702.7ポリプロピレン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ.
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784554
2024-02-28
用途: ボルト ナット ビス 工具等の整理
サービス業

永年溜まったネジ類の整理や、あまり使わない特殊工具類の整理に使おうと購入しました。思ったより小さくて工具が入りきらないものもありましたが、小さなネジ類はコンテナがたくさんありましたのでネジ類はまあまあ収まり役に立ってます。

対象商品 : 18784554
2023-01-21
用途: ネジ、ボルト等の整理
農・林・水産業

ネジ、ボルト等の整理に細かく分類出来て、探すときも簡単に見つけることが出来て大変便利でした。

対象商品 : 18784554
2022-04-11
用途: 自動車・バイクのメンテナンス

趣味レベルとはいえ自動車・バイクのメンテナンスをしていると細かいパーツのストックが増えてきます。
特にボルト・ナット類は使いまわしをすることが多いのですが、径・ピッチ・形状などが様々なので、このように小さなコンテナがたくさんあるととても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18784554
2022-04-05
用途: 小物の整理
久保土建

いろんな部品やレンチのコマや配線の品などを入れるのに役に立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 18784554
2022-03-31
用途: ガレージ内の小物やボルト入れに使用。
株式会社 イリモト

ボルト入れ、部品棚として使用しています。安上がりに出来ましたが機能は問題無いと思います。

2022-02-17
用途: ビスやボルト、ナットの大きさ別など
電気・ガス・熱供給・水道業

ボックスが多く種類分けで保管できる。壁に掛けられるので場所を取らない、外に設置したので耐久性はどうかな。

対象商品 : 18784554
2021-12-10
用途: ボルト、ナットの整理
その他業種

引出の数も多く多数のボルト、ナットを分けて整理出来るので助かります。

対象商品 : 18784554
2021-06-01
用途: 部材の収納
その他業種

他のキャビネットと一緒に購入しました。大きさが揃うので、統一感抜群です。収納の大きさや、形状もいろいろあり、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする