チャック規格(無地)

チャック規格(無地) - 精工
(4件のレビュー)

汎用性が高い無地のスタンドパックです。チャック付きなので転倒した際に中身が転がる心配もありません。 表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。 ※プラマーク入り

厚さ#40内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1845547541212752004OPP防曇200250 GZ450.040
オープン
取扱い終了
代替品有
1845548441212753004OPP防曇160200 GZ400.040
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1845547541212752004453929641213122004121275200 チャック付きスタンドパック SP35 精工 44539296チャック付きスタンドパック SP35精工1袋(100枚)
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1845548441212753004453928741213121004121275300 チャック付きスタンドパック SP35 精工 44539287チャック付きスタンドパック SP35精工1袋(100枚)
1,198
税込1,318
1. 商品名が「チャック規格 SP40-4L 」から「チャック付き SP35-1620 」に変更となりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455475
2023-11-13
用途: みかん販売
卸売・小売業

みかん販売に使用しました。穴が開いていて、商品が蒸れなくて良かったです。
Mサイズくらいのみかんに良いと思いました。もう少し大きなサイズ展開もして欲しいです。

対象商品 : 18455475
2023-11-01
用途: みかんの産直販売に使用しています
農・林・水産業

自立し、袋も破れにくく
通気性もあり
ちょうど良い大きさ。
まとめ買いしています。

対象商品 : 18455475
2020-08-22
用途: 直売での販売に使用
農・林・水産業

直売所販売で目立つ入れ物を探していたんですが、これは一個販売にいいですね

対象商品 : 18455484
2020-04-20
用途: 葡萄出荷時に使用
農・林・水産業

今までは、イチゴパックに入れていましたが、
こちらの商品を使用する事により、毎度ラップ作業を省く事が可能になり、
買い物袋も不要になりました。
非常にコスパが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする