チャック規格(無地)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード18455475 品番4121275200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高い無地のスタンドパックです。チャック付きなので転倒した際に中身が転がる心配もありません。 表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。 ※プラマーク入り

穴数4 材質OPP防曇 長辺(mm)200 短辺(mm)250 GZ45 厚さ(mm)0.040 品番SP40-3L 質量(g)4.3 厚さ#40 寸法(幅W×長さL)(mm)200×250+GZ45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18455475 4121275200 44539296 4121312200 チャック付きスタンドパック SP35 精工 チャック付きスタンドパック SP35 精工 1袋(100枚) 1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455475
2023-11-13
用途:
みかん販売
卸売・小売業

みかん販売に使用しました。穴が開いていて、商品が蒸れなくて良かったです。
Mサイズくらいのみかんに良いと思いました。もう少し大きなサイズ展開もして欲しいです。

対象商品:
18455475
2023-11-01
用途:
みかんの産直販売に使用しています
農・林・水産業

自立し、袋も破れにくく
通気性もあり
ちょうど良い大きさ。
まとめ買いしています。

対象商品:
18455475
2020-08-22
用途:
直売での販売に使用
農・林・水産業

直売所販売で目立つ入れ物を探していたんですが、これは一個販売にいいですね

対象商品:
18455484
2020-04-20
用途:
葡萄出荷時に使用
農・林・水産業

今までは、イチゴパックに入れていましたが、
こちらの商品を使用する事により、毎度ラップ作業を省く事が可能になり、
買い物袋も不要になりました。
非常にコスパが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする