チャック規格(無地)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード18455484 品番4121275300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高い無地のスタンドパックです。チャック付きなので転倒した際に中身が転がる心配もありません。 表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。 ※プラマーク入り

穴数4 材質OPP防曇 長辺(mm)160 短辺(mm)200 GZ40 厚さ(mm)0.040 品番SP40-4L 質量(g)2.8 厚さ#40 寸法(幅W×長さL)(mm)160×200+GZ40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18455484 4121275300 44539287 4121312100 チャック付きスタンドパック SP35 精工 チャック付きスタンドパック SP35 精工 1袋(100枚) 1,198 税込1,318 1. 商品名が「チャック規格 SP40-4L 」から「チャック付き SP35-1620 」に変更となりました。 2. メーカー品番が「 4121275300 」から「 4121312100 」へ変更となりました。 3. 袋の厚みが 40 μから 35 μへ変更となりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455475
2023-11-13
用途:
みかん販売
卸売・小売業

みかん販売に使用しました。穴が開いていて、商品が蒸れなくて良かったです。
Mサイズくらいのみかんに良いと思いました。もう少し大きなサイズ展開もして欲しいです。

対象商品:
18455475
2023-11-01
用途:
みかんの産直販売に使用しています
農・林・水産業

自立し、袋も破れにくく
通気性もあり
ちょうど良い大きさ。
まとめ買いしています。

対象商品:
18455475
2020-08-22
用途:
直売での販売に使用
農・林・水産業

直売所販売で目立つ入れ物を探していたんですが、これは一個販売にいいですね

対象商品:
18455484
2020-04-20
用途:
葡萄出荷時に使用
農・林・水産業

今までは、イチゴパックに入れていましたが、
こちらの商品を使用する事により、毎度ラップ作業を省く事が可能になり、
買い物袋も不要になりました。
非常にコスパが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする