精工
鮮度保持フィルムS&S NEW新鮮パック エダマメ
水分子コントロールによる鮮度保持機能が付与されたチャック付き袋です。
注意
※S&S(S&Sフィルム)は精工&鮮度保持システムの登録商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18456184
3000025800
1袋(50枚)
2
OPP防曇
210
170
0.040
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
18456175
3000025400
1袋(100枚)
4
OPP防曇
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください