曜日別特売
(2件のレビュー)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。

用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。長さ(m)50グリーン材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4耐候年数(年)砂利下:半永久タイプスタンダードタイプ使用目的雑草防止耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久内容量1巻(50m)
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456613XA-136G1.01
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18456629XA-136G2.02
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456613
2020-12-04
用途: 庭に通路を作成時
不動産業

防草シートとしては値段が高い方だが、敷設した後ほぼ草は生えてきません。通路として利用するためこの上に砂利を敷いた時に半永久的にもつと言うのも嬉しいです。安い防草シートを使った時は下から草が生えてきた事があるので。

1が参考にしています
対象商品 : 18456629
2019-10-08
用途: 太陽光発電の下の防草シートとして
卸売・小売業

テープの送料が、個別に配送料がかかるのがおかしいと思います。
一個でも三個でもひと箱に入れたら送料はひと箱分のはずなのに何故三箱分かかるのか理解できません
再考をお願いします。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする