オンリーワン(OnlyOne)
スポット照明ジブロTwinvy(ツインビー)
店舗やスタジオ照明に最適。 電球を変えたり照射角度を変えて様々な空間演出が可能です。
定格電圧(V)
AC100
材質(本体)
樹脂
材質(アーム)
樹脂
灯数
2灯
材質(ソケットカバー)
樹脂
内容量
1個
注意
※本製品はLED専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり付いているかを確認してからご使用ください。落下の 原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因に なります。
※LED電球はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色破損する恐れ があります。
※ジョイントやソケット部分を無理に回さないでください。断線の原因になり ます。
※フレキシブルアームは内径5cm以下に曲げないでください。無理に曲げる とジョイント部分が外れる場合があります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを絶対使用し ないでください。溶解したり、変質の原因となります。
※異常がある場合は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止し てください。
※任意の角度で固定できない場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大定格(W)
質量(g)
口金
材質(ソケット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462545
ZBR5W
30
250
E17
磁器
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
18462554
ZBR5B
30
250
E17
磁器
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
18462563
ZBR6W
30
250
E26
樹脂
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
18462579
ZBR6B
30
250
E26
樹脂
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
18462588
ZBR9W
-
260
E17
磁器
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
18462597
ZBR9B
-
260
E17
磁器
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
18462606
ZBR10W
-
260
E26
樹脂
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
18462615
ZBR10B
-
260
E26
樹脂
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください