ZBR9W スポット照明ジブロTwinvy(ツインビー) オンリーワン(OnlyOne) 18462588

スポット照明ジブロTwinvy(ツインビー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462588 品番ZBR9W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

店舗やスタジオ照明に最適。 電球を変えたり照射角度を変えて様々な空間演出が可能です。

定格電圧(V)AC100 付属品プルスイッチ延長紐(700mm) 取付引掛シーリング 材質(本体)樹脂 質量(g)260 スイッチプルスイッチ 口金E17 材質(アーム)樹脂 材質(ソケット)磁器 材質(スイッチ部)横道 灯数2灯 可動範囲最大360° 材質(ソケットカバー)樹脂 適合電球(最大定格)30Wまで
注意
※本製品はLED専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり付いているかを確認してからご使用ください。落下の 原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因に なります。
※LED電球はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色破損する恐れ があります。
※ジョイントやソケット部分を無理に回さないでください。断線の原因になり ます。
※フレキシブルアームは内径5cm以下に曲げないでください。無理に曲げる とジョイント部分が外れる場合があります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを絶対使用し ないでください。溶解したり、変質の原因となります。
※異常がある場合は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止し てください。
※任意の角度で固定できない場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする