ZBR5W スポット照明ジブロTwinvy(ツインビー) オンリーワン(OnlyOne) 18462545

スポット照明ジブロTwinvy(ツインビー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462545 品番ZBR5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

店舗やスタジオ照明に最適。 電球を変えたり照射角度を変えて様々な空間演出が可能です。

最大定格(W)30 定格電圧(V)AC100 材質(本体)樹脂 質量(g)250 口金E17 材質(アーム)樹脂 材質(ソケット)磁器 灯数2灯 最小曲げ直径(mm)50 材質(ソケットカバー)樹脂
注意
※本製品はLED専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり付いているかを確認してからご使用ください。落下の 原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因に なります。
※LED電球はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色破損する恐れ があります。
※ジョイントやソケット部分を無理に回さないでください。断線の原因になり ます。
※フレキシブルアームは内径5cm以下に曲げないでください。無理に曲げる とジョイント部分が外れる場合があります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを絶対使用し ないでください。溶解したり、変質の原因となります。
※異常がある場合は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止し てください。
※任意の角度で固定できない場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする