ポケッタブル・ベスト

ポケッタブル・ベスト - Galax(ギャレックス)ポケッタブル・ベスト - Galax(ギャレックス)ポケッタブル・ベスト - Galax(ギャレックス)ポケッタブル・ベスト - Galax(ギャレックス)

視認性高いフラッシュカラーに再帰反射テープを前後に配置、背裏の袋にコンパクトに収納でき災害時の常備としてヘルメット内に保管できます。

用途災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用材質ナイロン100%質量(g)60テープ地色シルバー着丈(cm)58胴囲(cm)108内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ヘルメット収納時18465573IW-201フラッシュ・イエロー
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
18465589IW-201フラッシュ・オレンジ
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
18465598IW-201フラッシュ・ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする