曜日別特売

長袖ポロシャツ 665

長袖ポロシャツ 665 - バートル
(3件のレビュー)

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ!
機能的ポケットで仕事着フル対応。
注目の杢カラーなど色バリエも豊富!
Xラインデザインによるシャープなシルエット
汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き

混率(%)ポリエステル100仕様脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット種別長袖ポロシャツ素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工内容量1枚
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18472424665ネイビーSS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472433665ネイビーS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472449665ネイビーM
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472458665ネイビーL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472467665ネイビーLL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472476665ネイビー3L
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472485665ネイビー4L
2,600
1,690
1,859(税込)
9日以内出荷
返品不可
18472503665ホワイトSS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472519665ホワイトS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472528665ホワイトM
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18472537665ホワイトL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18472546665ホワイトLL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18472555665ホワイト3L
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472564665ホワイト4L
2,600
1,690
1,859(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472573665ホワイト5L
2,900
1,790
1,969(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472589665ブラックSS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472598665ブラックS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472607665ブラックM
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472616665ブラックL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472625665ブラックLL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472634665ブラック3L
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472643665ブラック4L
2,600
1,690
1,859(税込)
9日以内出荷
返品不可
18472659665ブラック5L
2,900
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
18472668665サーフブルーSS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472677665サーフブルーS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472686665サーフブルーM
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472695665サーフブルーL
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472704665サーフブルーLL
2,300
1,390
1,529(税込)
11日以内出荷
返品不可
18472713665サーフブルー3L
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472729665サーフブルー4L
2,600
1,690
1,859(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472738665サーフブルー5L
2,900
1,790
1,969(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472747665ザックSS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472756665ザックS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472765665ザックM
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472774665ザックL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472783665ザックLL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472799665ザック3L
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472808665ザック4L
2,600
1,690
1,859(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472817665ザック5L
2,900
1,790
1,969(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472826665バークSS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472835665バークS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472844665バークM
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472853665バークL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472869665バークLL
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472878665バーク3L
2,300
1,390
1,529(税込)
当日出荷
18472887665バーク4L
2,600
1,690
1,859(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472896665バーク5L
2,900
1,790
1,969(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472905665シールズSS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472914665シールズS
2,300
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472494665ネイビー5L
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472467
2025-03-06
用途: トラック運転手

シルエットが綺麗でカッコいい
何度も洗濯しても型崩れしにくく色褪せもしにくい。
袖が手首にかけて細くなっているので、腕が太い人は窮屈かもしれません。

2024-12-10
用途: バートル 長袖ポロシャツ 665
製造業

スリーシーズン用です。
ワンサイズ大きめでちょうど良い感じです。
とても着心地が良く気に入っています。
170cm 73kg LL

対象商品 : 18472756
2018-10-30
用途: 仕事
建設業・工事業

生地が薄くて夏向けの生地です。サイズ感は良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする