組立式収納ボックス 鍵付き

組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き - Asmix(アスカ)

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)

耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18466754SB500Wホワイト
16,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
18466763SB500BKブラック
16,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
18466779SB500Bブルー
13,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18466779SB500B18466763SB500BKSB500B 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 18466763組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする