エーワン[不織布]
ベーシックトート75 中
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。B4サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
内容量
1セット(50枚×2袋)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18832739
LC400
黒
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832748
LC400
白
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832757
LC400
紺
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832766
LC400
ベージュ
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832775
LC400
ダークブラウン
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832784
LC400
ライトピンク
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832793
LC400
オレンジ
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832809
LC400
アカ
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832818
LC400
マスカットグリーン
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832827
LC400
イエロー
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18832836
LC400
ピンク
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832845
LC400
ブルー
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832854
LC400
ダークグレー
中横
450×320×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832994
LC451
黒
中縦
320×450×120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833003
LC451
白
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833019
LC451
紺
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833028
LC451
ベージュ
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833037
LC451
ダークブラウン
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833046
LC451
ライトピンク
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833055
LC451
オレンジ
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833064
LC451
アカ
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833073
LC451
マスカットグリーン
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833089
LC451
イエロー
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833098
LC451
ピンク
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833107
LC451
ブルー
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18833116
LC451
ダークグレー
中縦
320×450×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください