エーワン[不織布]
カジュアルトート 特小 (ホック付)
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リユースにうれしいホック付き仕様。雑貨商品の持ち帰りバッグや福袋に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×190×100
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
内容量
1セット(50枚×4袋)
全13種類を絞り込む
色
選択してください
アカ
イエロー
オレンジ
ダークグレー
ダークブラウン
ピンク
ブルー
ベージュ
マスカットグリーン
ライトピンク
白
紺
黒
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18833536
LC528
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833545
LC528
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833554
LC528
紺
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833563
LC528
ベージュ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833579
LC528
ダークブラウン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833588
LC528
ライトピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833597
LC528
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833606
LC528
アカ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833615
LC528
マスカットグリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833624
LC528
イエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833633
LC528
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833649
LC528
ブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833658
LC528
ダークグレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください