エーワン[不織布]
カジュアルトート A4縦 (ホック付)
リユースにうれしいホック付き仕様。肩掛けできる長めな持ち手です。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や雑貨やアパレル商品の持ち帰りバッグとして又福袋にも最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×330×90
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
内容量
1セット(50枚×4袋)
全13種類を絞り込む
色
選択してください
アカ
イエロー
オレンジ
ダークグレー
ダークブラウン
ピンク
ブルー
ベージュ
マスカットグリーン
ライトピンク
白
紺
黒
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18833798
LC530
黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833807
LC530
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18833816
LC530
紺
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18833825
LC530
ベージュ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833834
LC530
ダークブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833843
LC530
ライトピンク
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18833859
LC530
オレンジ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833868
LC530
アカ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833877
LC530
マスカットグリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833886
LC530
イエロー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833895
LC530
ピンク
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833904
LC530
ブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833913
LC530
ダークグレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください