エーワン[不織布]
カジュアルトート 小 (ホック付)
リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。 ショッパーバッグや福袋などにもオススメです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×320×110
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
内容量
1セット(50枚×4袋)
全13種類を絞り込む
色
選択してください
アカ
イエロー
オレンジ
ダークグレー
ダークブラウン
ピンク
ブルー
ベージュ
マスカットグリーン
ライトピンク
白
紺
黒
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18833956
LC531
ベージュ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833965
LC531
ダークブラウン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833974
LC531
ライトピンク
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833983
LC531
オレンジ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833999
LC531
アカ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834008
LC531
マスカットグリーン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834017
LC531
イエロー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834026
LC531
ピンク
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834035
LC531
ブルー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834044
LC531
ダークグレー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833929
LC531
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833938
LC531
白
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833947
LC531
紺
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください