エーワン[不織布]
ベーシックトート100
シャープな印象のスクエア型バッグ。型崩れしにくいしっかり感が魅力です。A4サイズの資料が縦横共に余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。 厚手タイプ。
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
100g
全16種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ダークブラウン
ブルー
ベージュ
ボルドー
白
紺
黒
サイズ
大
小
内容量
1セット(50枚×2袋)
1セット(50枚×4袋)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18834053
LC550
1セット(50枚×4袋)
黒
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834069
LC550
1セット(50枚×4袋)
白
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834078
LC550
1セット(50枚×4袋)
紺
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834087
LC550
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834096
LC550
1セット(50枚×4袋)
ダークブラウン
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834105
LC550
1セット(50枚×4袋)
ボルドー
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834114
LC550
1セット(50枚×4袋)
オレンジ
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834123
LC550
1セット(50枚×4袋)
ブルー
小
320×330×110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834139
LC552
1セット(50枚×2袋)
黒
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834148
LC552
1セット(50枚×2袋)
白
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834157
LC552
1セット(50枚×2袋)
紺
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834166
LC552
1セット(50枚×2袋)
ベージュ
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834175
LC552
1セット(50枚×2袋)
ダークブラウン
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18834184
LC552
1セット(50枚×2袋)
ボルドー
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834193
LC552
1セット(50枚×2袋)
オレンジ
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834209
LC552
1セット(50枚×2袋)
ブルー
大
530×400×120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください