アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦

アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 - エーワン[不織布]

リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0仕様マチなし材質ポリプロピレン不織布生地目付40g
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18834875LC920N1セット(100枚×4袋)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834893LC920N1セット(100枚×4袋)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834918LC920N1セット(100枚×4袋)ベージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834927LC920N1セット(100枚×4袋)ダークブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834936LC920N1セット(100枚×4袋)ライトピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834945LC920N1セット(100枚×4袋)パステルブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834954LC920N1セット(100枚×4袋)オレンジ
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834963LC920N1セット(100枚×4袋)アカ
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834979LC920N1セット(100枚×4袋)マスカットグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834884LC920N1セット(100枚)
オープン
取扱い終了
18834909LC920N1セット(100枚)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする