エーワン[不織布]
シンプルトートA4
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18834988
LC930N
1セット(50枚×4袋)
黒
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834997
LC930N
1セット(50枚×4袋)
白
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835015
LC930N
1セット(50枚)
紺
A4縦
270×345×60
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18835006
LC930N
1セット(50枚×4袋)
紺
A4縦
270×345×60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835164
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835024
LC930N
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18835033
LC930N
1セット(50枚×4袋)
ダークブラウン
A4縦
270×345×60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835049
LC930N
1セット(50枚×4袋)
ライトピンク
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835058
LC930N
1セット(50枚×4袋)
オレンジ
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835067
LC930N
1セット(50枚×4袋)
アカ
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835076
LC930N
1セット(50枚×4袋)
マスカットグリーン
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835085
LC930N
1セット(50枚×4袋)
イエロー
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835094
LC930N
1セット(50枚×4袋)
ピンク
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835103
LC930N
1セット(50枚×4袋)
ダークグレー
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835119
LC930N
1セット(50枚×4袋)
ライトブルー
A4縦
270×345×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835146
LC931N
1セット(50枚×4袋)
紺
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835128
LC931N
1セット(50枚×4袋)
黒
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835137
LC931N
1セット(50枚×4袋)
白
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835173
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ダークブラウン
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835189
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ライトピンク
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835198
LC931N
1セット(50枚×4袋)
オレンジ
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835207
LC931N
1セット(50枚×4袋)
アカ
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835216
LC931N
1セット(50枚×4袋)
マスカットグリーン
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835225
LC931N
1セット(50枚×4袋)
イエロー
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835234
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ピンク
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835243
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ダークグレー
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835259
LC931N
1セット(50枚×4袋)
ライトブルー
A4横
350×260×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835155
LC931N
1セット(50枚)
紺
A4横
350×260×60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください