ソフトバッグベーシック S3薄

ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S3薄 - エーワン[不織布]
(1件のレビュー)

両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×250×0材質ポリプロピレン不織布
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
生地目付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18836074LS103N1セット(100枚×2袋)ダークブラウン50g
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836108LS103N1セット(100枚×2袋)アカ50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836099LS103N1セット(100枚×2袋)ボルドー50g
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836126LS103N1セット(100枚×2袋)オレンジ50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836144LS103N1セット(100枚×2袋)ベージュ50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836169LS103N1セット(100枚×2袋)ピーチピンク50g
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836178LS103N1セット(100枚×2袋)イエロー50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836187LS103N1セット(100枚×2袋)パステルブルー50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836196LS103N1セット(100枚×2袋)ライトピンク50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836205LS1031セット(100枚×2袋)シロ40g
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836214LS103N1セット(100枚×2袋)クロ50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836223LS103N1セット(100枚×2袋)グリーン50g
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836239LS103N1セット(100枚×2袋)コン50g
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836083LS103N1セット(100枚)ダークブラウン50g
オープン
取扱い終了
18836117LS103N1セット(100枚)アカ50g
オープン
取扱い終了
18836135LS103N1セット(100枚×2袋)ローズピンク50g
オープン
取扱い終了
18836153LS103N1セット(100枚×2袋)マスカットグリーン50g
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18836083
2020-02-01
用途: 梱包
その他業種

程よい厚みがあり簡単に破れたりしないのでいいです。色もたくさんあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする