ソフトバッグベーシック S4薄

ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S4薄 - エーワン[不織布]

両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×300×0材質ポリプロピレン不織布
全17種類を絞り込む
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
生地目付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18836257LS104N1セット(100枚)ダークブラウン50g
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18836248LS104N1セット(100枚×2袋)ダークブラウン50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
18836275LS104N1セット(100枚×2袋)アカ50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836266LS104N1セット(100枚×2袋)ボルドー50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836293LS104N1セット(100枚×2袋)オレンジ50g
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836318LS104N1セット(100枚×2袋)ベージュ50g
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836336LS104N1セット(100枚×2袋)ピーチピンク50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836345LS104N1セット(100枚×2袋)イエロー50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836354LS104N1セット(100枚×2袋)パステルブルー50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836363LS104N1セット(100枚×2袋)ライトピンク50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836379LS1041セット(100枚×2袋)シロ40g
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
18836388LS104N1セット(100枚×2袋)クロ50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836397LS104N1セット(100枚×2袋)グリーン50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836406LS104N1セット(100枚×2袋)コン50g
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836284LS104N1セット(100枚)アカ50g
オープン
取扱い終了
18836309LS104N1セット(100枚×2袋)ローズピンク50g
オープン
取扱い終了
18836327LS104N1セット(100枚×2袋)マスカットグリーン50g
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする