エーワン[不織布]
不織布製内袋 厚タイプ
洋服や小物をやさしく包む不織布製平袋は、しなやかな風合いで高級感たっぷり。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です。袋状なので薄紙のように包む手間も不要。お客様をお待たせすることもありません。
色
白
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
20g
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18837648
LZ081N
1セット(100枚×10袋)
小
300×400×0
薄手衣類、インナーなどのデリケートアイテム、財布、ベルト、小物、パンプス
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18837666
LZ082N
1セット(100枚×10袋)
中
350×500×0
パンツ、薄手セーター、ハンドバッグ、シューズ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18837684
LZ083N
1セット(100枚×10袋)
大
450×600×0
厚手セーター、ジャケット、ブルゾン、ビジネスバッグ、ブーツ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18837709
LZ084N
1セット(50枚×10袋)
特大
600×900×0
アウター、コート、大型のバッグ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18837657
LZ081N
1セット(100枚)
小
300×400×0
薄手衣類、インナーなどのデリケートアイテム、財布、ベルト、小物、パンプス
オープン
取扱い終了
18837675
LZ082N
1セット(100枚)
中
350×500×0
パンツ、薄手セーター、ハンドバッグ、シューズ
オープン
取扱い終了
18837693
LZ083N
1セット(100枚)
大
450×600×0
厚手セーター、ジャケット、ブルゾン、ビジネスバッグ、ブーツ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください