曜日別特売

スピーカースタンド

スピーカースタンド - YAMAHA(ヤマハ)スピーカースタンド - YAMAHA(ヤマハ)スピーカースタンド - YAMAHA(ヤマハ)

扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド

耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※脚を最大限に開く
※スピーカーの取り付けは二人以上で行う
※安定した高さで使う
※不安定な場所で使用しない
※スタンドに立てたまま移動させない
※通路など足をひっかける可能性のある場所に設置しない
※砂袋や重りなどで必ず転倒防止策を施す
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
高さ調節
主材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481567ST21450002Bブラック2.341270~1930レバー方式(セーフティーピン付)アルミニウム
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18481576ST21460002Bブラック4.381375~21855段階スプリングボルトアルミニウム、スチール
30,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
18481585ST21460002Sシルバー4.381375~21855段階スプリングボルトアルミニウム、スチール
30,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする