曜日別特売

パワードモニタースピーカー HS7

パワードモニタースピーカー HS7 - YAMAHA(ヤマハ)

優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。

ブラック付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)8.2形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)55周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)43~30000(-10dB)、55~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481619HS-7
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする