曜日別特売

YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク

YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク - YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。

付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481646YVC-MIC1000EX
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18481646
2021-12-29
用途: リモート会議
エムイーシーテクノ株式会社建設業・工事業

他のメーカーのマイクも利用していましたがこちらのマイクは感度が良いとの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする