曜日別特売

密閉型ヘッドホン HPH-MT8

密閉型ヘッドホン HPH-MT8 - YAMAHA(ヤマハ)
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮)ブラック質量(g)350形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89再生周波数帯域(Hz)15~28000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)37ドライバーユニット(Φmm)45最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481664HPH-MT8
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする