据置型パワーアンプ

据置型パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)据置型パワーアンプ - YAMAHA(ヤマハ)

小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。
日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、
1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。
音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。
店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。

消費電力(W)30冷却方式自然空冷付属品RKH1(ラックマウント金具)質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60入力インピーダンス10kΩ動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路Class Dインピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481698MA2030A
45,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする