ファイルボックス<NEOS>

ファイルボックス<NEOS> - コクヨファイルボックス<NEOS> - コクヨファイルボックス<NEOS> - コクヨファイルボックス<NEOS> - コクヨファイルボックス<NEOS> - コクヨファイルボックス<NEOS> - コクヨ
(1件のレビュー)

組み立てはワンタッチ式で簡単です。底板が2重になって歪みにくさや耐久性を向上させました。
タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
棚からスムーズに取り出すことができます。

サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)背幅(mm)102グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
外寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18630798A4-NELF-B102260×317ターコイズブルー
520
429
472(税込)
当日出荷
18630807A4-NELF-D102260×317ブラック
520
419
461(税込)
当日出荷
18630816A4-NELF-DB102260×317ネイビー
520
399
439(税込)
当日出荷
18630825A4-NELF-DG102260×317オリーブグリーン
520
429
472(税込)
当日出荷
18630834A4-NELF-R102260×317カーマインレッド
520
419
461(税込)
当日出荷
18630843A4-NELF-W102260×317オフホワイト
520
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18630825
2022-06-07
用途: 文書や見積書整理
建設業・工事業

書類を分類するのに非常に便利です。プラスチックだとかさばりますが、紙なので使わない時は折りたためます。紙ですがしっかりした作りなので、安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする