曜日別特売

個別フォルダNEOS PP

個別フォルダNEOS PP - コクヨ個別フォルダNEOS PP - コクヨ個別フォルダNEOS PP - コクヨ個別フォルダNEOS PP - コクヨ個別フォルダNEOS PP - コクヨ個別フォルダNEOS PP - コクヨ個別フォルダNEOS PP - コクヨ
(2件のレビュー)

書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。
書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。
耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。
見出し紙は差し替えられる交換方式です。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

サイズA4仕様見出しカード付材質R-PP寸法(幅W×高さH)(mm)309×240シート厚さ(mm)0.2山高さ(mm)15
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18631403A4P-NEF15B1冊ターコイズブルー15
170
159
175(税込)
当日出荷
18631428A4P-NEF15D1冊ブラック15
170
159
175(税込)
当日出荷
18631437A4P-NEF15DB1冊ネイビー15
170
159
175(税込)
当日出荷
18631446A4P-NEF15DBX101パック(10冊)ネイビー15
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18631455A4P-NEF15DX101パック(10冊)ブラック15
1,740
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
18631464A4P-NEF15G1冊ライトオリーブ15
170
169
186(税込)
当日出荷
18631473A4P-NEF15GX101パック(10冊)ライトオリーブ15
1,740
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
18631489A4P-NEF15R1冊カーマインレッド15
170
159
175(税込)
当日出荷
18631498A4P-NEF15RX101パック(10冊)カーマインレッド15
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18631507A4P-NEF15W1冊オフホワイト15
170
159
175(税込)
当日出荷
18631516A4P-NEF15WX101パック(10冊)オフホワイト15
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18631525A4P-NEF30B1冊ターコイズブルー30
200
199
219(税込)
当日出荷
18631419A4P-NEF15BX101パック(10冊)ターコイズブルー15
1,740
取扱い終了
18631534A4P-NEF30BX101パック(10冊)ターコイズブルー30
1,970
取扱い終了
18631543A4P-NEF30D1冊ブラック30
170
取扱い終了
18631559A4P-NEF30DB1冊ネイビー30
170
取扱い終了
18631568A4P-NEF30DBX101パック(10冊)ネイビー30
1,700
取扱い終了
18631577A4P-NEF30DX101パック(10冊)ブラック30
1,700
取扱い終了
18631586A4P-NEF30G1冊ライトオリーブ30
170
取扱い終了
18631595A4P-NEF30GX101パック(10冊)ライトオリーブ30
1,700
取扱い終了
18631604A4P-NEF30R1冊カーマインレッド30
170
取扱い終了
18631613A4P-NEF30RX101パック(10冊)カーマインレッド30
1,700
取扱い終了
18631629A4P-NEF30W1冊オフホワイト30
170
取扱い終了
18631638A4P-NEF30WX101パック(10冊)オフホワイト30
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18631525
2024-06-28
用途: あちらこちらに散らばった書類をまとめるのに使います
サービス業

様々な書類があちこちに散らかってましたが、インデックスもあり、そして何よりかなりの幅まで広がります。少ない量でもブカブカにならずとても不思議なファイルです。ファイル自体の厚みが無くとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 18631543
2022-03-18
用途: 書類の仕分け
製造業

書類の整理・仕訳けするのにとても使いやすいです。
色の何色かあるので、使い分けるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする