曜日別特売

TungCap(タングキャップ)

TungCap(タングキャップ) - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
勝手
19種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18491044C3ACLNL22040-0904Nひし形80°ダブルクランプ式950
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491053C3ACLNR22040-0904Nひし形80°ダブルクランプ式950
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491069C3ADJNL22050-1104Nひし形55°ダブルクランプ式930
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491078C3ADJNR22050-1104Nひし形55°ダブルクランプ式930
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491087C3SVJCL22040-11Nひし形35°スクリューオン式937
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491096C3SVJCR22040-11Nひし形35°スクリューオン式937
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491105C3CEL22040-16ERN-クランプオン式--
32,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491114C3CER22040-16ERN-クランプオン式--
32,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491166C3PCLNR17090-12ひし形80°レバーロック式950
41,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491175C3SCLCR11070-09ひし形80°スクリューオン式957
40,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491184C3SDXXR11065-07ひし形55°スクリューオン式100-
40,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491193C3SDXXR13080-07ひし形55°スクリューオン式100-
40,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491209C3SVQBR13065-11ひし形35°スクリューオン式915
49,600
38,880
42,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491218C3SVQBR15080-11ひし形35°スクリューオン式915
49,600
38,880
42,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491227C3SVQBR18090-16ひし形35°スクリューオン式915
49,600
38,880
42,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491123C3CHFVL22040N----
46,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18491139C3CHFVR22040N----
46,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18491148C3CHSL22050N----
46,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18491157C3CHSR22050N----
46,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18491123C3CHFVL22040N13093300C3CHFVN26040-CHPC3CHFVL22040N タングキャップ 横型シャンク C-CHFVN-CHP タンガロイ 13093300タングキャップ 横型シャンク C-CHFVN-CHPタンガロイ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18491139C3CHFVR22040N13093300C3CHFVN26040-CHPC3CHFVR22040N タングキャップ 横型シャンク C-CHFVN-CHP タンガロイ 13093300タングキャップ 横型シャンク C-CHFVN-CHPタンガロイ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18491148C3CHSL22050N13093284C3CHSN19045-CHPC3CHSL22050N タングキャップ 縦型シャンク C-CHSN-CHP タンガロイ 13093284タングキャップ 縦型シャンク C-CHSN-CHPタンガロイ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18491157C3CHSR22050N13093284C3CHSN19045-CHPC3CHSR22050N タングキャップ 縦型シャンク C-CHSN-CHP タンガロイ 13093284タングキャップ 縦型シャンク C-CHSN-CHPタンガロイ1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする