曜日別特売

伸縮式ステンレスケレン棒

伸縮式ステンレスケレン棒 - SK11
(1件のレビュー)

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。

用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484166PSK-1
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484166
2022-04-29
用途: 重機のキャタピラー掃除
株式会社 沙羅双樹建設業・工事業

軽量で伸び縮みも出来て重機の掃除には最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする