ベス工業
ベス ブラシ JI-1500 セット用
頭皮にあたっても地肌に痛みを与えないように毛先を揃えました。
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
約220
行数
8行
ブラシ幅(mm)
約33
ブラシ長(mm)
約115
ブラシ高さ(mm)
約1.5
柄長さ(mm)
約105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624349
-
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください