植原セル
シリコーム PRO-70
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)
220
材質
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
110
幅(mm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18615346
-
ブラック
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18615355
-
アイボリー
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18615364
-
ピンク
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18615373
-
レッド
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
18615389
-
バイオレット
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください