曜日別特売

エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス

エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス - 丸福商会エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス - 丸福商会エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス - 丸福商会エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス - 丸福商会エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス - 丸福商会エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス - 丸福商会エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス - 丸福商会
(1件のレビュー)

高級感のあるシルクタッチのしわ加工袖付刈布。帯電防止加工も施し、毛落ちは抜群!

首廻り(cm)48材質ポリエステル100%袖丈(cm)66後ろ丈(cm)76前丈(cm)127内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18612494-クリーム
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
18612503-ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
18612519-ピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
18612528-パープル
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
18612537-ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
18612546-ミントグリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
18612555-シルバーグレー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18612555
2021-06-12
用途: セルフカットに利用

セルフカット時にで腕を上げると、髪の毛が衣服についてしまうので、腕が通せるものを探していました。このドレスに腕カバーをすることで完璧です。シナ製と違ってちゃんとしているし、髪の毛が付きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする