曜日別特売
- エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス 丸福商会 18612537

※色見本

エクセル No.8001 ヘアーカッティングドレス

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード18612537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高級感のあるシルクタッチのしわ加工袖付刈布。帯電防止加工も施し、毛落ちは抜群!

色
ブルー
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
66
首廻り(cm)
48
後ろ丈(cm)
76
前丈(cm)
127

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18612555
2021-06-12
用途: セルフカットに利用

セルフカット時にで腕を上げると、髪の毛が衣服についてしまうので、腕が通せるものを探していました。このドレスに腕カバーをすることで完璧です。シナ製と違ってちゃんとしているし、髪の毛が付きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする