丸福商会
エクセル No.7715 エアークロス
胸元に空気抜き(ベンチレーター)をつくり、クロスを付けた時の蒸し暑さを根本的に解決!
首廻り(cm)
48
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612433
-
アイボリー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18612458
-
ブラック
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18612476
-
ホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18612449
-
ライトブルー
オープン
取扱い終了
18612467
-
ブラウン
オープン
取扱い終了
18612485
-
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください