チョスイコート

チョスイコート - 神東塗料チョスイコート - 神東塗料
(1件のレビュー)

安全な水質を保ちます。
塗装後短時間で注水が可能です。
無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。
1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。
はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。

用途鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。セット内容基剤2kg、硬化剤1kg主な用途鋼、コンクリート、ガラス膜厚(μm)200密度1.5g/mL塗布方法はけ・ローラー使用量500g/m2使用環境条件5~40℃、85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比基剤:硬化剤/2:1(重量比)危険物の性状非水溶性内容量1缶(3kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639943-ライトブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18639959-グレー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 船舶内清水タンクの塗装
サービス業

中古で購入した船舶のステンレス製清水タンクの内側のコーティングに使用しました。
タンク内接合部に錆が出ていたので研磨し、その後塗装した。
2液性なので硬貨が速いと理解していたが、タンク上部の点検口から手を入れての作業なので手間取ってしまい、硬貨が思ったより速く塗るのに苦労した。
飲み水を入れておく150Lのタンクなので、安心できる塗料を探していたが、
一般の清水タンク内塗料をみつけ、本品を使用した。
塗装後2日でツルツルに硬化し、地層皮膜の厚み、硬度も十分で安心して、
清水タンクとして使えます。
ヨットや船舶のみで無くキャンピングカーでも需要があると思います。
恐らく現在の販売対象はプロの水道タンク業者が多いと思うが、
150Lタンク内塗装だと1Kgでタンクの外側も塗装できるので、
塗料1KG+硬化剤500gで安価に販売すれば、清潔で安心して
飲める水のために使う船舶ユーザー、キャンピングカーユーザーが
使い始めると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする