| 20314009 | VQZ115R-3L1-01 | Rc | Rc1/8 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 20314018 | VQZ115R-5LB1-C4-PR-Q | - | (C4) o4用ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式(要工具形) | DC24 | | | |
| 20314027 | VQZ115R-5LOB1-C6-PRF | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式(要工具形) | DC24 | | | |
| 20314036 | VQZ115R-5LOB1-C6-PRF-Q | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式(要工具形) | DC24 | | | |
| 20314045 | VQZ115R-5LO1-M5-PRF-Q | M | (M5) M5ねじ(交換可能タイプ) | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | DC24 | | | |
| 20314054 | VQZ115R-5L1-M5-Q | M | (M5) M5ねじ(交換可能タイプ) | (L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | DC24 | | | |
| 20314063 | VQZ115R-5L1-N3-PR | - | Φ5/32"用ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | DC24 | | | |
| 20314079 | VQZ115R-5L1-01T | NPTF | NPTF1/8 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | DC24 | | | |
| 20314088 | VQZ115R-5MB1-C4-PRF-Q | - | (C4) o4用ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式(要工具形) | DC24 | | | |
| 20314097 | VQZ115R-5MOB1-M5-PR | M | (M5) M5ねじ(交換可能タイプ) | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式(要工具形) | DC24 | | | |
| 20314106 | VQZ115R-5MO1-C6-PRF-Q | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | DC24 | | | |
| 20314115 | VQZ115R-6G1-01 | Rc | Rc1/8 | (G) グロメット (DC仕様) | (-) ノンロックプッシュ式 | DC12 | | | |