SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141B
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ(0.95W)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニホールドブロック
シリンダポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20368627
SQ1141B-5LO1-C4-M-Q
CADデータダウンロード
(LO) プラグコネクタタイプ
(M) マニホールドブロック付
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368636
SQ1141B-5L1-L5
CADデータダウンロード
(L) プラグコネクタタイプ
(-) マニホールドブロックなし
(L5) M5ねじ
¥6,880
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください